MH兼用目皿

MH兼用目皿 - 水空間MH兼用目皿 - 水空間
(4件のレビュー)

VP・VUパイプ兼用の目皿です。

仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89752144MH50-4050×27.5
オープン
698
768(税込)
当日出荷
89752153MH50-5062×27.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
89752162MH50-6578×27.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89752171MH50-7591×27.5
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
89752187MH50-100116×27.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 洗い場排水

近くのDIYショップの半額以下で買えました。次回も購入したいです。

対象商品 : 89752144
2023-12-30
用途: 防水工事オーバーフローのカバーに使用
奥津ボ-トサ-ビス建設業・工事業

VU40の排水管には少々きつく削って使っています
価格が安いのでリピートしてます

対象商品 : 89752144
2018-08-31
用途: 排水溝新設
農・林・水産業

普通に使えます。
メンテナンスの際などマイナスドライバーでひねると割と簡単に開けれそうな横スリットが便利かも?

対象商品 : 89752171
2020-05-23
用途: 浴室排水口のメンテナンス
サンエムサービス

排水口の交換で使用します。立ち上り管に接続するのに若干加工します。加工せずに差し込めるアタッチメントがあると便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする