水空間
MH兼用防虫目皿
(1件のレビュー)
VP・VUパイプ兼用の防虫目皿です。
仕様
接着式、ネジ式
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
27.5
材質(スリーブ)
PVC
材質(網)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89752196
MH55-40
50×27.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89752205
MH55-50
62×27.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89752214
MH55-65
78×27.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89752223
MH55-75
91×27.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
89752232
MH55-100
116×27.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください