曜日別特売

MH兼用ツバ広掃除口

MH兼用ツバ広掃除口 - 水空間MH兼用ツバ広掃除口 - 水空間
(2件のレビュー)

VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。

仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89752293MH62-4040
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89752302MH62-5050
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89752311MH62-6565
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89752327MH62-7575
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89752336MH62-100100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89752336
2020-08-15
用途: 工場内の床に設置
製造業

作りがしっかりしていて使用に耐えられる物で良かったです。

対象商品 : 89752302
2017-08-25
用途: 墓石前の花たての水溜りを防ぐ蓋使用
株式会社アド建築設計事務所建設業・工事業

今回購入したツバ広掃除口は建築設備にまったく関係の無い使い方に利用する為に購入したものです。おそらく気がつかないかとおもいます。でわ何に使うためだったかおしいましょう。私は今年で80歳になりましたので昨年の6月生前の新墓石を建立したのです。その為まだ誰も入はいつていない墓石の掃除に半年毎に行って見て気がついたのですが親族の墓参時に飾った花が枯れてれ霊園て゛花を処分した後のステンレス製の花たての中に雨水が溜まりボウフラ我が湧く様なのでこれではまづいと考え何かよい方法がないかと思考していた時建築設計業務66年の経歴がヒラメク閃いたのがクリン・アウトが使いると確信し購入し15日蓋をしてきた次第です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする