曜日別特売

食品用OPPシート

食品用OPPシート - 服部食品用OPPシート - 服部食品用OPPシート - 服部食品用OPPシート - 服部食品用OPPシート - 服部食品用OPPシート - 服部食品用OPPシート - 服部食品用OPPシート - 服部
(91件のレビュー)

商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。

耐熱温度(℃)120材質OPP
注意
※電子レンジ使用可。(食品と触れる部分が120℃以下)
※引火の恐れがあるので火気の付近で使用しないでください。
※子供の手の届く場、日の当たる場所を避けて保管してください。
※火気に注意してください。
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89752984SO20-11袋(1000枚)150×15020
オープン
659
725(税込)
当日出荷
89752993SO20-21袋(1000枚)180×18020
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
返品不可
89753002SO20-31袋(1000枚)200×20020
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89753011SO20-41袋(1000枚)250×25020
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89753027SO20-51袋(1000枚)300×30020
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
89753036SO25-11袋(1000枚)150×15025
オープン
799
879(税込)
当日出荷
89753045SO25-21袋(1000枚)180×18025
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
89753054SO25-31袋(1000枚)200×20025
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89753063SO25-41袋(1000枚)250×25025
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89753072SO25-51袋(1000枚)300×30025
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
89753081SO30-11袋(1000枚)150×15030
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
89753097SO30-21袋(1000枚)180×18030
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89753106SO30-31袋(1000枚)200×20030
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89753115SO30-41袋(1000枚)250×25030
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
89753124SO30-51袋(1000枚)300×30030
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
70445114SO20-90-901冊(1000枚)90×9020
オープン
689
758(税込)
当日出荷
70445123SO20-180-2301冊(1000枚)180×23020
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
70445139SO20-200-2601冊(1000枚)200×26020
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70445148SO20-210-2101冊(1000枚)210×21020
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
70445157SO20-280-2801冊(1000枚)280×28020
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
70445166SO20-300-4001冊(1000枚)300×40020
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
70445175SO20-350-3501冊(1000枚)350×35020
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
70445184SO20-400-6001冊(1000枚)400×60020
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
70445193SO25-75-1001冊(1000枚)75×10025
オープン
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
70445209SO25-80-801冊(1000枚)80×8025
オープン
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
70445218SO25-90-1901冊(1000枚)90×19025
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
70445227SO25-90-1501冊(1000枚)90×15025
オープン
489
538(税込)
当日出荷
70445236SO25-115-1151冊(1000枚)115×11525
オープン
489
538(税込)
当日出荷
70445245SO25-165-2151冊(1000枚)165×21525
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
70445254SO25-180-2651冊(1000枚)180×26525
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70445263SO25-210-2101冊(1000枚)210×21025
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
70445279SO25-220-2401冊(1000枚)220×24025
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
70445288SO25-270-2701冊(1000枚)270×27025
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
70445297SO25-300-4201冊(1000枚)300×42025
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
70445306SO25-300-4001冊(1000枚)300×40025
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
70445315SO25-400-6001冊(1000枚)400×60025
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
70445324SO30-140-1901冊(1000枚)140×19030
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
70445333SO30-280-4301冊(1000枚)280×43030
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
70445349SO30-280-4001冊(1000枚)280×40030
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
70445358SO30-400-6001冊(1000枚)400×60030
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
70445367SO30-430-5601冊(1000枚)430×56030
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13494314SO20-30-1301冊(1000枚)30×13020
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
13494330SO20-40-401冊(1000枚)40×4020
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
13494339SO20-40-1001冊(1000枚)40×10020
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
13494348SO20-50-501冊(1000枚)50×5020
オープン
699
769(税込)
当日出荷
13494357SO20-60-901冊(1000枚)60×9020
オープン
699
769(税込)
当日出荷
13494366SO20-75-1001冊(1000枚)75×10020
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
13494375SO20-80-801冊(1000枚)80×8020
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
13494384SO20-90-1501冊(1000枚)90×15020
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
13494400SO20-90-1901冊(1000枚)90×19020
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: ケーキの個装
りょうさんのシフォンケーキ飲食業

やはり30μの厚みがちょうど良いです。25μでは心もとないと感じると商品自体は素晴らしいので今後も継続して使いたいと思っています。
が今回は梱包が雑で幅が足りない高さのある段ボールに波打つような形で入れられていた為、外装フィルムの端が破れてOPP自体がむき出しになっている状態で届きました。
食品用のもので衛生面では特に気を付けないといけない商品なのにこの状態で届けられたので今後もこちらで購入するか検討中です。
これまで何度か購入していたためにとても残念です。

3が参考にしています
対象商品 : 89753011
2025-02-11
用途: 製菓製造業をしています。
製造業

シフォンケーキ20センチを8カットにして
個包装にしてちょうど良い大きさです。

1が参考にしています
2024-09-27
用途: 果樹の実のパック詰め
教育・研究機関

注文してすぐに届きました。
透明で厚さも良くて使い勝手が良いです。
果樹の実のパックの上からの封入に重宝しています。

対象商品 : 13494777
2024-12-16
用途: 食品加工
卸売・小売業

大きさ的にも丁度いいかんじで、使いやすく良かったです。

対象商品 : 89752984
2024-08-21
用途: 和菓子の個包装
ラ・グリュ井桁屋卸売・小売業

以前30番を使っていて、厚いし高いので、モノタロウさんの20番に変えました。値段も安いし厚さも丁度良いので、リピートしております。

2024-01-30
用途: シホンケーキの包装
その他業種

20㎝のシホンケーキを10個、12個にカットして個包装しています。厚さも包みやすく、扱いやすいのでリピートさせていただきました。

対象商品 : 89753011
2024-01-05
用途: タルトの包装
卸売・小売業

サイズがぴったりで使いやすいです。
耐久性もあるのでこれからも使います。

対象商品 : 89753072
2024-01-19
用途: シフォンケーキのラッピング
飲食業

ある程度の厚さがありお客様が手に取るとき滑らす取りやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする