電動製粉機 『こな一番』

電動製粉機 『こな一番』 - 宝田工業
(2件のレビュー)

家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
米粉なら1時間で約5kg作ることができます。

タンク容量(L)5.5付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/Hモーター100V300W(保護ブレカー付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89752397M-300
110,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89752397
2021-10-25
用途: ゴボウ:生姜:落花生の製粉
不動産業

これまでのやり方で、上記野菜を一旦茹でて、ゴボウ:生姜はスライして、落花生は皮を剥いて天日干しで乾燥して製粉。
いずれも湯飲み一杯分位の乾燥品種が、石臼のような仕様の回転刃にこびりつき停止してしまします。
製品説明に、製粉仕様と適応品種について案内欲しかった。
これまで使用のミキサー型回転刃物型は、少量づつ対応なので時間を要したが、製粉して好評でした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用ありがとうございます。表示については検討させていただきます。

対象商品 : 89752397
2019-09-29
用途: 穀物を粉にするため。
卸売・小売業

とてもスムーズに作業をこなしてくれています。買い替えがあったら、また購入したい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする