曜日別特売

海外用トランスWORLDシリーズ

海外用トランスWORLDシリーズ - スワロー電機海外用トランスWORLDシリーズ - スワロー電機
入力電圧(V)AC110~240(自動変換)出力電圧(V)AC100適合シェーバー、ノート型パソコン、CD/MDプレーヤー、ビデオカメラ、デジタルカメラの充電器など機能電圧安定機能保護機能自動復帰型温度サーモプラグ形状丸ピンC2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89752442WORLD-120120
38,000
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
89752451WORLD-300300
56,000
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする