スワロー電機
携帯用トランスRTBシリーズ
単相単巻、降圧用、現場工事用。
絶縁種別
B
入力電圧(V)
200
出力電圧(V)
100、115
タイプ
小型軽量(トロイダルトランス内蔵)
コンセント個数
4
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm)
VCT2
プラグタイプ
4P・20A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89752467
RTB-200
2
¥
80,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
89752476
RTB-300
3
¥
95,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください