曜日別特売

携帯用トランスTBNシリーズ

携帯用トランスTBNシリーズ - スワロー電機

単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。
仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。
TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。

絶縁種別B入力電圧(V)100、200出力電圧(V)100、115、200コンセント個数4電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)VCT2プラグタイプ4P・20A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89752485TBN-2002
100,000
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
89752494TBN-3003
120,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする