曜日別特売

国内用トランスAUシリーズ

国内用トランスAUシリーズ - スワロー電機

海外の製品を国内で使用できる。

入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC120適合AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタル、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど保護機能ノーヒューズブレーカープラグ形状平ピンA2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89752503AU-500A0.51
30,000
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
89752512AU-1000AP1
35,000
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
89752521AU-1500AP1.5
42,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする