曜日別特売

抗菌OPPシート

抗菌OPPシート - 服部抗菌OPPシート - 服部抗菌OPPシート - 服部抗菌OPPシート - 服部抗菌OPPシート - 服部抗菌OPPシート - 服部抗菌OPPシート - 服部抗菌OPPシート - 服部
(15件のレビュー)

シートに付着する菌の増殖を防ぎます。
安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)

用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120材質OPP
注意
※電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)。
※引火の恐れがあるので火気の付近で使用しないでください。
※子供の手の届く場、日の当たる場所を避けて保管してください。
※抗菌効果はフィルム接触面のみになります。
※火気に注意してください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18769808KS20-01袋(1000枚)90×90
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
89753133KS20-11袋(1000枚)150×150
オープン
839
923(税込)
当日出荷
89753142KS20-21袋(1000枚)180×180
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89753151KS20-31袋(1000枚)200×200
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89753167KS20-41袋(1000枚)250×250
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
89753176KS20-51袋(1000枚)300×300
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
28657800KS20-40-401冊(1000枚)40×40
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
28657809KS20-40-1001冊(1000枚)40×100
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
28657818KS20-50-501冊(1000枚)50×50
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
28657827KS20-60-901冊(1000枚)60×90
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
28657836KS20-75-1001冊(1000枚)75×100
オープン
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
28657845KS20-80-801冊(1000枚)80×80
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
28657854KS20-90-1501冊(1000枚)90×150
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
28657870KS20-90-1901冊(1000枚)90×190
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
28657879KS20-100-1001冊(1000枚)100×100
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
28657888KS20-100-1651冊(1000枚)100×165
オープン
929
1,022(税込)
12日以内出荷
返品不可
28657897KS20-115-1151冊(1000枚)115×115
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
28657906KS20-120-1201冊(1000枚)120×120
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
28657915KS20-120-1801冊(1000枚)120×180
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28657924KS20-130-1601冊(1000枚)130×160
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
28657940KS20-135-1351冊(1000枚)135×135
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
28657949KS20-140-1901冊(1000枚)140×190
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
28657958KS20-140-2001冊(1000枚)140×200
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28657967KS20-160-2501冊(1000枚)160×250
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28657976KS20-165-1651冊(1000枚)165×165
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
28657985KS20-165-2151冊(1000枚)165×215
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28657994KS20-180-2651冊(1000枚)180×265
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
28658010KS20-200-2651冊(1000枚)200×265
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
28658019KS20-210-3501冊(1000枚)210×350
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
28658028KS20-220-2401冊(1000枚)220×240
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
28658037KS20-220-2501冊(1000枚)220×250
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28658046KS20-230-3001冊(1000枚)230×300
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
28658055KS20-250-3001冊(1000枚)250×300
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
28658064KS20-270-2701冊(1000枚)270×270
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
28658080KS20-270-3701冊(1000枚)270×370
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
28658089KS20-280-4001冊(1000枚)280×400
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
28658098KS20-280-4301冊(1000枚)280×430
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
28658107KS20-300-4201冊(1000枚)300×420
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
28658116KS20-430-5601冊(1000枚)430×560
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28658125KS20-430-6501冊(1000枚)430×650
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89753133
2025-02-03
用途: おにぎりの小分け包装
想結飲食業

小分け包装にし販売するおにぎりの移動販売を行っております。硬すぎず柔らかすぎないシートでかなり使いやすいです。
食中毒が怖い為、リピート必ず致します。
ありがとうございました。

対象商品 : 89753151
2022-12-07
用途: 料理の上にふわっとかけます
サービス業

前菜だけ先に作っておくのでその上にふわっと個々にかけます
大変薄手です

対象商品 : 89753133
2022-11-09
用途: おにぎりパック時に使用
製造業

おにぎりをパックする際使用しています。
薄くてもしっかり扱いやすく、
食品の乾燥も防ぎ、抗菌なので安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 89753151
2022-07-11
用途: ピザ販売用の、バジルの上に乗せて真空パックの袋に入れます。
飲食業

他社よりも、価格が安くて抗菌で、レンジ可能で良かったです。

対象商品 : 89753142
2021-07-15
用途: 食品の個包装用に使用
卸売・小売業

使いやすいです。抗菌シートという点でも安心して使えます。

対象商品 : 89753167
2020-12-04
用途: フルーツサンドのラッピング
WAKUBASE飲食業

大きさもちょうど良く枚数も沢山なのでとても良いです。また別で焼きそばの容器くっつき防止の敷物としても使っていますが、熱にも強くレンチンしても問題ないのでサイズ違いで愛用しています。
また注文します。

対象商品 : 89753167
2021-03-08
用途: ケーキを包むのに使用しています。
飲食業

抗菌なので安心して使用しています。とても包みやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89753176
2021-02-23
用途: 焼き菓子のラッピング
農・林・水産業

扱いやすく仕上がりも綺麗になり満足しています。サイズも選べるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする