曜日別特売

食品用 調湿・防湿セロハンシート

食品用 調湿・防湿セロハンシート - 服部食品用 調湿・防湿セロハンシート - 服部食品用 調湿・防湿セロハンシート - 服部食品用 調湿・防湿セロハンシート - 服部食品用 調湿・防湿セロハンシート - 服部食品用 調湿・防湿セロハンシート - 服部食品用 調湿・防湿セロハンシート - 服部食品用 調湿・防湿セロハンシート - 服部
(2件のレビュー)

食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。
安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)

用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
注意
※引火の恐れがあるので火気の付近で使用しないでください。
※子供の手の届く場、日の当たる場所を避けて保管してください。
※火気に注意してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
厚さ(μm)
耐熱温度(℃)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89753185BS400-11袋(1000枚)150×150約30120ビスコース(セルロース)+防湿ラミネート
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
89753194BS400-21袋(1000枚)180×180約30120ビスコース(セルロース)+防湿ラミネート
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
89753203BS400-31袋(1000枚)200×200約30120ビスコース(セルロース)+防湿ラミネート
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
89753212BS400-41袋(1000枚)250×250約30120ビスコース(セルロース)+防湿ラミネート
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89753221BS400-51袋(1000枚)300×300約30120ビスコース(セルロース)+防湿ラミネート
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
28657748BS300-150x1501冊(1000枚)約150×150×20H約20(MST#300)--
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
28657757BS300-180x1801冊(1000枚)約180×180×20H約20(MST#300)--
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
28657766BS300-200x2001冊(1000枚)約200×200×20H約20(MST#300)--
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
28657775BS300-250x2501冊(1000枚)約250×250×20H約20(MST#300)--
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
28657784BS300-300x3001冊(1000枚)約300×300×20H約20(MST#300)--
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防湿セロハンシートを手でカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89753185
2020-05-30
用途: サンドイッチに
カフェS飲食業

サイズが丁度な物がなく切って使ったのですが、切りにくかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 89753194
2020-01-28
用途: 菓子包装
卸売・小売業

思っていたより厚みがあったので包みにくかった
でも、商品は安くて良いものです
自分の確認不足でした

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする