曜日別特売

サーモスタット

サーモスタット - センサータテクノロジーズジャパンサーモスタット - センサータテクノロジーズジャパンサーモスタット - センサータテクノロジーズジャパンサーモスタット - センサータテクノロジーズジャパンサーモスタット - センサータテクノロジーズジャパンサーモスタット - センサータテクノロジーズジャパン
(3件のレビュー)

クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。
TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。
感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。
優れた熱応答性。
ドライサーキットにも使用可能。
動作温度は任意に選択可能。

用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10個)
全21種類を絞り込む
動作温度(℃)
動作接点
21種類すべて表示中
注文コード
品番
動作温度(℃)
復帰温度(下限値)
最小開閉差
動作接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8975276567F0505030℃3℃常時開
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
8975277467L0505030℃3℃常時閉
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
8975278367F0606040℃3℃常時開
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
8975279267L0606040℃3℃常時閉
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
8975280167F0707050℃3℃常時開
オープン
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
8975281767L0707050℃3℃常時閉
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
8975282667F0808055℃4.5℃常時開
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
8975283567L0808055℃4.5℃常時閉
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
8975284467F0858555℃4.5℃常時開
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
8975285367L0858555℃4.5℃常時閉
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
8975286267F0909060℃4.5℃常時開
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
8975287167L0909060℃4.5℃常時閉
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
8975288767F0959560℃4.5℃常時開
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
8975289667L0959560℃4.5℃常時閉
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
8975290567F10010070℃5℃常時開
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
8975291467L10010070℃5℃常時閉
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
8975292367F10510570℃5℃常時開
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
8975293267L10510570℃5℃常時閉
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
8975294167F11011080℃5℃常時開
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
8975295767L11011080℃5℃常時閉
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
8975296667F12012085℃6℃常時開
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89752835
2021-07-09
用途: モーターの温度制御に使用します。
卸売・小売業

品物は、以前より使用している為、今後も継続生産お願いします。

対象商品 : 89752792
2017-10-06
用途: 装置の温度保護

使用環境にマッチしている。
ある程度小型なので次の装置にも使用したいと思う。

対象商品 : 89752765
2017-10-27
用途: 保温器
株式会社喜田アイデイア製造業

良し悪しは無く普通だと思う!金額がもっと安ければ良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする