曜日別特売

スムースライドシリーズ スライドレール

スムースライドシリーズ スライドレール - アトムリビンテックスムースライドシリーズ スライドレール - アトムリビンテックスムースライドシリーズ スライドレール - アトムリビンテックスムースライドシリーズ スライドレール - アトムリビンテックスムースライドシリーズ スライドレール - アトムリビンテックスムースライドシリーズ スライドレール - アトムリビンテック
(1件のレビュー)

レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。

用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ仕様引出し着脱可シリーズスムースライドシリーズストッパーあり材質(ベアリング)推奨ねじ+丸木ねじ3.8~4.1×L内容量1本
注意
※6Kg程度の力で引くことにより引き出しの取り外しが可能。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09416111S102-12(引出し側)305
(本体側)305
-152.4254.0-149.2260.3273.0228.6±3(本体側)305、(引出し側)305480.5以下(1セット)
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
09416127S102-14(引出し側)356
(本体側)356
-203.2304.8-200.0311.1323.8279.4±3(本体側)356、(引出し側)356460.9以下(1セット)
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
09416136S102-16(引出し側)406
(本体側)406
-254.0355.6-250.8361.9374.6304.8±3(本体側)406、(引出し側)406421.7以下(1セット)
2,250
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
09416145S102-18(引出し側)457
(本体側)457
203.2304.8406.4212.7301.6412.7425.4330.2±3(本体側)457、(引出し側)457402.1以下(1セット)
2,350
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
09416154S102-20(引出し側)508
(本体側)508
228.6355.6457.2238.1352.4463.6476.2381.0±3(本体側)508、(引出し側)508362.8以下(1セット)
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09416163S102-22(引出し側)559
(本体側)559
254.0406.4508.0263.5403.2514.3527.0406.4±3(本体側)559、(引出し側)559333.4以下(1セット)
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
09416172S109-12324-------216±3324107.9以下(1セット)
2,750
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
09416197S109-16425-------305±342598.1以下(1セット)
3,200
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
09416206S109-18476-------318±347688.3以下(1セット)
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
09416215S109-20527-------368±352778.5以下(1セット)
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
09416224S109-22578-------419±357868.6以下(1セット)
4,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
09416181S109-14375-------267±337598.1以下(1セット)
2,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09416197
2023-04-28
用途: 3年程前からシステムキッチンの引き戸用に使用
不動産業

今回で38本目の注文になります。今まで稼働中の変形等のトラブルは発生しておりません。今後どの位の耐久時間があるのか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする