曜日別特売

ウインドウォッシャー液 -30℃用

ウインドウォッシャー液 -30℃用 - ジョイフルウインドウォッシャー液 -30℃用 - ジョイフル
(7件のレビュー)

ガラスに付着した汚れを除去します。

凍結温度(℃)-30(原液)、-11(2倍希釈)、-6(3倍希釈)材質メタノール、界面活性剤、色素
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89766521J-801本(2L)非危険物
オープン
569
626(税込)
当日出荷
89766537J-881本(4L)非危険物
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
89766546J-561箱(20L)第四類
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89766537
2021-01-18
用途: 車両整備時
製造業

拭き残りが少ないというかない。
ベタ付きも少なく扱いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 89766521
2016-06-26
用途: 車検や部品用品交換時、ウオッシャーが減っていれば無料提供
C-WORKS

補充したとアピールはしませんが、価格が安くて大概ついでがてれに補充します。気付いていただける顧客様には感謝されています。性能・金額は何一つ問題ない商品です。

対象商品 : 89766537
2016-08-10
用途: 車の補充用

もっと安くなるといいと思う。普通に重宝。

対象商品 : 89766521
2016-07-22
用途: 車のメンテ

冬場のウォッシャー液に。安いのが魅力。

対象商品 : 89766521
2014-12-26
用途: 所有車への補充
農・林・水産業

季節によって希釈倍率を変更すれば、これ一種類で一年中使えると思います。

対象商品 : 89766521
2014-10-18
用途: 愛車のために♪

今のところ寒冷地には行っていないが、この値段で-30℃ようならお得感を感じた!送料無料対策にも活用したい商品だ!

対象商品 : 89766521
2014-12-15
用途: 車のウォッシャー液に

価格も安く、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする