ジョイフル
洗車ブラシ エコノミータイプ PP先割
こんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ PP
モノタロウ
¥
299
税込
¥
329
(106)
(2件のレビュー)
PP先割繊維使用。
ホースにつなげられる通水タイプ。
ホイールやボディーの下回り洗浄に最適。
適合用途
洗車
材質
柄:ポリエチレン、毛:ポリプロピレン
幅(mm)
85
全長(mm)
410
種類
柄付きタイプ
毛丈(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30134055
YP274-A
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
89766013
YP274
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください