ジョイフル
レザーステッチ シングルクッション
(1件のレビュー)
ソフトなレザーの持ち味を生かした柔らかな感触。
材質
表地:合成レザー(PVC)、中素材:ポリウレタン
寸法(mm)
450×450
タイプ
シングル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89767535
YP356
ブラック
オープン
取扱い終了
89767544
YP357
ホワイト
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください