シートカバー ジュニア
クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかな質感のBioPVCを採用しました。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで、幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上がりました。
- 適合
- 定員8人
- 形状
- 2列目タンブルシート / ※3列目床下格納は正常に行なえますが、生地の厚みがあるため背もたれを前に倒し座面にロックさせるため押さえ付ける力と、床下格納時に留めるフックを引っ掛ける際、シートを上から押さえ付ける力が必要となります。またシートを元に戻す際にもロックを解除する際に押さえ付ける力が必要となります。
- 色
- アイボリー
- グレード
- G-Lパッケージ / L / HIDエディション / G-スマートスタイルエディション / G-HDDナビ スマートスタイルエディション / SPADA:S / Z / クール スピリット / Z-HDDナビエディション
- メーカー
- ホンダ
- 年式
- H21(2009)/10~H24(2012)/3
- 車種
- ステップワゴン
- 不適合
- サイドエアバック装着車は適合不可となります / 2列目チップアップ&スライドシート / グレード:G →1列目助手席側アームレスト無し / オプション装備:大型コンソール・テーブル(背もたれ背面)装着車
- 適合型式
- RK1 / RK2 / RK5 / RK6
- 内容量
- 1セット
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
カー用品 の新着商品
カテゴリ





























