タカノ
ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ)
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
内容量
1個
注意
※常温環境にてご使用ください。
全35種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
10
13
16
20
22
25
30
35
内径d(Φmm)
選択してください
8
10
13
16
20
25
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
内径d(Φmm)
公差D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89767675
SGAL8-10
12
10
8
0~-0.005
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767684
SGAL8-13
12
13
8
0~-0.005
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767693
SGAL8-16
12
16
8
0~-0.005
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767702
SGAL8-20
12
20
8
0~-0.005
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767711
SGAL10-10
14
10
10
0~-0.005
¥
530
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767727
SGAL10-13
14
13
10
0~-0.005
¥
530
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767736
SGAL10-16
14
16
10
0~-0.005
¥
530
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767745
SGAL10-20
14
20
10
0~-0.005
¥
530
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767754
SGAL10-22
14
22
10
0~-0.005
¥
530
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767763
SGAL10-25
14
25
10
0~-0.005
¥
530
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767772
SGAL13-13
18
13
13
0~-0.005
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767781
SGAL13-16
18
16
13
0~-0.005
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767797
SGAL13-20
18
20
13
0~-0.005
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767806
SGAL13-22
18
22
13
0~-0.005
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767815
SGAL13-25
18
25
13
0~-0.005
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767824
SGAL13-30
18
30
13
0~-0.005
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767833
SGAL13-35
18
35
13
0~-0.005
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767842
SGAL16-13
22
13
16
0~-0.006
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767851
SGAL16-16
22
16
16
0~-0.006
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767867
SGAL16-20
22
20
16
0~-0.006
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767876
SGAL16-22
22
22
16
0~-0.006
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767885
SGAL16-25
22
25
16
0~-0.006
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767894
SGAL16-30
22
30
16
0~-0.006
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767903
SGAL16-35
22
35
16
0~-0.006
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767912
SGAL20-16
25
16
20
0~-0.006
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767921
SGAL20-20
25
20
20
0~-0.006
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767937
SGAL20-22
25
22
20
0~-0.006
¥
730
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
89767946
SGAL20-25
25
25
20
0~-0.006
¥
730
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767955
SGAL20-30
25
30
20
0~-0.006
¥
730
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
89767964
SGAL20-35
25
35
20
0~-0.006
¥
730
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767973
SGAL25-20
32
20
25
0~-0.007
¥
890
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767982
SGAL25-22
32
22
25
0~-0.007
¥
890
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89767991
SGAL25-25
32
25
25
0~-0.007
¥
890
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768007
SGAL25-30
32
30
25
0~-0.007
¥
890
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768016
SGAL25-35
32
35
25
0~-0.007
¥
890
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください