タカノ
ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ツバ付タイプ・ロックタイト接着タイプ)
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
内容量
1個
注意
※常温環境にてご使用ください。
全35種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
選択してください
10
13
16
20
22
25
30
35
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
公差D(mm)
外径D(Φmm)
ツバ径H(Φmm)
内径d(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89768025
SGHL8-10
0~-0.005
12
15
8
10
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768034
SGHL8-13
0~-0.005
12
15
8
13
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768043
SGHL8-16
0~-0.005
12
15
8
16
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
89768052
SGHL8-20
0~-0.005
12
15
8
20
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768061
SGHL10-10
0~-0.005
14
17
10
10
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768077
SGHL10-13
0~-0.005
14
17
10
13
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768086
SGHL10-16
0~-0.005
14
17
10
16
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768095
SGHL10-20
0~-0.005
14
17
10
20
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768104
SGHL10-22
0~-0.005
14
17
10
22
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768113
SGHL10-25
0~-0.005
14
17
10
25
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768122
SGHL13-13
0~-0.005
18
21
13
13
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768131
SGHL13-16
0~-0.005
18
21
13
16
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768147
SGHL13-20
0~-0.005
18
21
13
20
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768156
SGHL13-22
0~-0.005
18
21
13
22
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768165
SGHL13-25
0~-0.005
18
21
13
25
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768174
SGHL13-30
0~-0.005
18
21
13
30
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768183
SGHL13-35
0~-0.005
18
21
13
35
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768192
SGHL16-13
0~-0.006
22
25
16
13
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768201
SGHL16-16
0~-0.006
22
25
16
16
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768217
SGHL16-20
0~-0.006
22
25
16
20
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768226
SGHL16-22
0~-0.006
22
25
16
22
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768235
SGHL16-25
0~-0.006
22
25
16
25
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768244
SGHL16-30
0~-0.006
22
25
16
30
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768253
SGHL16-35
0~-0.006
22
25
16
35
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768262
SGHL20-16
0~-0.006
25
28
20
16
¥
850
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768271
SGHL20-20
0~-0.006
25
28
20
20
¥
850
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768287
SGHL20-22
0~-0.006
25
28
20
22
¥
850
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768296
SGHL20-25
0~-0.006
25
28
20
25
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768305
SGHL20-30
0~-0.006
25
28
20
30
¥
850
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768314
SGHL20-35
0~-0.006
25
28
20
35
¥
850
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768323
SGHL25-20
0~-0.007
32
35
25
20
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768332
SGHL25-22
0~-0.007
32
35
25
22
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768341
SGHL25-25
0~-0.007
32
35
25
25
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768357
SGHL25-30
0~-0.007
32
35
25
30
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768366
SGHL25-35
0~-0.007
32
35
25
35
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください