タカノ
ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ツバ付タイプ・圧入タイプ)
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
内容量
1個
注意
※常温環境にてご使用ください。
全35種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
選択してください
10
13
16
20
22
25
30
35
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
公差D(mm)
外径D(Φmm)
ツバ径H(Φmm)
内径d(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89768375
SGNH8-10
+0.015~+0.007
12
15
8
10
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768384
SGNH8-13
+0.015~+0.007
12
15
8
13
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768393
SGNH8-16
+0.015~+0.007
12
15
8
16
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768402
SGNH8-20
+0.015~+0.007
12
15
8
20
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768411
SGNH10-10
+0.015~+0.007
14
17
10
10
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768427
SGNH10-13
+0.015~+0.007
14
17
10
13
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768436
SGNH10-16
+0.015~+0.007
14
17
10
16
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768445
SGNH10-20
+0.015~+0.007
14
17
10
20
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768454
SGNH10-22
+0.015~+0.007
14
17
10
22
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768463
SGNH10-25
+0.015~+0.007
14
17
10
25
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768472
SGNH13-13
+0.015~+0.007
18
21
13
13
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768481
SGNH13-16
+0.015~+0.007
18
21
13
16
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768497
SGNH13-20
+0.015~+0.007
18
21
13
20
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
89768506
SGNH13-22
+0.015~+0.007
18
21
13
22
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768515
SGNH13-25
+0.015~+0.007
18
21
13
25
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768524
SGNH13-30
+0.015~+0.007
18
21
13
30
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768533
SGNH13-35
+0.015~+0.007
18
21
13
35
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768542
SGNH16-13
+0.017~+0.008
22
25
16
13
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768551
SGNH16-16
+0.017~+0.008
22
25
16
16
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768567
SGNH16-20
+0.017~+0.008
22
25
16
20
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768576
SGNH16-22
+0.017~+0.008
22
25
16
22
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768585
SGNH16-25
+0.017~+0.008
22
25
16
25
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768594
SGNH16-30
+0.017~+0.008
22
25
16
30
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768603
SGNH16-35
+0.017~+0.008
22
25
16
35
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768612
SGNH20-16
+0.017~+0.008
25
28
20
16
¥
850
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768621
SGNH20-20
+0.017~+0.008
25
28
20
20
¥
850
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768637
SGNH20-22
+0.017~+0.008
25
28
20
22
¥
850
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768646
SGNH20-25
+0.017~+0.008
25
28
20
25
¥
850
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768655
SGNH20-30
+0.017~+0.008
25
28
20
30
¥
850
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768664
SGNH20-35
+0.017~+0.008
25
28
20
35
¥
850
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768673
SGNH25-20
+0.020~+0.009
32
35
25
20
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768682
SGNH25-22
+0.020~+0.009
32
35
25
22
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768691
SGNH25-25
+0.020~+0.009
32
35
25
25
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768707
SGNH25-30
+0.020~+0.009
32
35
25
30
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768716
SGNH25-35
+0.020~+0.009
32
35
25
35
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください