タカノ
ストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ)
材質
FC250、MoS2(固形潤滑剤埋設)
内容量
1個
注意
※常温環境にてご使用ください。
全35種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
10
13
16
20
22
25
30
35
内径d(Φmm)
選択してください
8
10
13
16
20
25
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
内径d(Φmm)
公差D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89768725
SGZ8-10
13
10
8
0~-0.005
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768734
SGZ8-13
13
13
8
0~-0.005
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768743
SGZ8-16
13
16
8
0~-0.005
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768752
SGZ8-20
13
20
8
0~-0.005
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768761
SGZ8-22
13
22
8
0~-0.005
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768777
SGZ10-10
16
10
10
0~-0.005
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768786
SGZ10-13
16
13
10
0~-0.005
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768795
SGZ10-16
16
16
10
0~-0.005
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768804
SGZ10-20
16
20
10
0~-0.005
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768813
SGZ10-22
16
22
10
0~-0.005
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768822
SGZ10-25
16
25
10
0~-0.005
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768831
SGZ13-13
20
13
13
0~-0.006
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768847
SGZ13-16
20
16
13
0~-0.006
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768856
SGZ13-20
20
20
13
0~-0.006
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768865
SGZ13-22
20
22
13
0~-0.006
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768874
SGZ13-25
20
25
13
0~-0.006
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768883
SGZ13-30
20
30
13
0~-0.006
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768892
SGZ16-13
24
13
16
0~-0.006
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768901
SGZ16-16
24
16
16
0~-0.006
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768917
SGZ16-20
24
20
16
0~-0.006
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768926
SGZ16-22
24
22
16
0~-0.006
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768935
SGZ16-25
24
25
16
0~-0.006
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768944
SGZ16-30
24
30
16
0~-0.006
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768953
SGZ16-35
24
35
16
0~-0.006
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768962
SGZ20-16
28
16
20
0~-0.006
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768971
SGZ20-20
28
20
20
0~-0.006
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768987
SGZ20-22
28
22
20
0~-0.006
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89768996
SGZ20-25
28
25
20
0~-0.006
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769005
SGZ20-30
28
30
20
0~-0.006
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769014
SGZ20-35
28
35
20
0~-0.006
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769023
SGZ25-20
34
20
25
0~-0.007
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769032
SGZ25-22
34
22
25
0~-0.007
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769041
SGZ25-25
34
25
25
0~-0.007
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769057
SGZ25-30
34
30
25
0~-0.007
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769066
SGZ25-35
34
35
25
0~-0.007
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください