曜日別特売

ストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ツバ付タイプ・ロックタイト接着タイプ)

ストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ツバ付タイプ・ロックタイト接着タイプ) - タカノストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ツバ付タイプ・ロックタイト接着タイプ) - タカノ
材質FC250、MoS2(固形潤滑剤埋設)内容量1個
注意
※常温環境にてご使用ください。
全35種類を絞り込む
内径d(Φmm)
全長L(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
公差D(mm)
外径D(Φmm)
ツバ径H(Φmm)
内径d(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89769075SHZ8-100~-0.0051315810
710
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769084SHZ8-130~-0.0051315813
710
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769093SHZ8-160~-0.0051315816
710
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769102SHZ8-200~-0.0051315820
710
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769111SHZ8-220~-0.0051315822
710
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769127SHZ10-100~-0.00516181010
790
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769136SHZ10-130~-0.00516181013
790
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769145SHZ10-160~-0.00516181016
790
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769154SHZ10-200~-0.00516181020
790
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769163SHZ10-220~-0.00516181022
790
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769172SHZ10-250~-0.00516181025
790
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769181SHZ13-130~-0.00620221313
850
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769197SHZ13-160~-0.00620221316
850
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769206SHZ13-200~-0.00620221320
850
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769215SHZ13-220~-0.00620221322
850
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769224SHZ13-250~-0.00620221325
850
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769233SHZ13-300~-0.00620221330
850
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769242SHZ16-130~-0.00624261613
960
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769251SHZ16-160~-0.00624261616
960
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769267SHZ16-200~-0.00624261620
960
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769276SHZ16-220~-0.00624261622
960
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769285SHZ16-250~-0.00624261625
960
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769294SHZ16-300~-0.00624261630
960
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769303SHZ16-350~-0.00624261635
960
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769312SHZ20-160~-0.00628302016
1,110
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769337SHZ20-220~-0.00628302022
1,110
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769346SHZ20-250~-0.00628302025
1,110
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769355SHZ20-300~-0.00628302030
1,110
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769364SHZ20-350~-0.00628302035
1,110
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769373SHZ25-200~-0.00734362520
1,330
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769382SHZ25-220~-0.00734362522
1,330
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769391SHZ25-250~-0.00734362525
1,330
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769407SHZ25-300~-0.00734362530
1,330
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769416SHZ25-350~-0.00734362535
1,330
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
89769321SHZ20-200~-0.00628302020
1,110
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする