曜日別特売

パールテクトブレーカ

パールテクトブレーカ - テンパール工業パールテクトブレーカ - テンパール工業パールテクトブレーカ - テンパール工業パールテクトブレーカ - テンパール工業パールテクトブレーカ - テンパール工業
(9件のレビュー)

パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)

用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
質量(kg)
定格電圧(V)
端子種別
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89769644BC1NA201個200.06AC100(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子16.6
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89769653BC2NA151個150.07AC100-AC100/AC200(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子16.6
1,870
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769662BC2NA201個200.07AC100-AC100/AC200(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子16.6
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89769671BC2NA301個300.07AC100-AC100/AC200(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子16.6
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89769687B52NA401個400.13AC100/AC200-AC200(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え方式(圧着端子付属)33.7
5,800
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769696B52NA501個500.13AC100/AC200-AC200(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え方式(圧着端子付属)33.7
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
27442093B-33NA 20A1台200.13AC100/200(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子33.6
11,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
27442109B-33NA 30A1台300.13AC100/200(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子33.6
11,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89769644
2024-03-13
用途: 電源増設

テンパール 分電盤の増設に使用。
急ぎではなかったのでモノタロウで注文しました。
問題なく取り付けできました。

対象商品 : 89769644
2024-03-28
用途: 電源増設工事
運輸・通信業

初めてこちらで購入しましたが、当日出荷と書いてましたが到着までに2日ちょいかかり、現場が間に合わないタイミングがありました。
商品は問題なく使用させて頂いてます。

対象商品 : 89769644
2024-02-16
用途: 取替工事
SUMAQ建設業・工事業

ブレーカーの注文から到着まで、早く助かりました。。

対象商品 : 89769662
2022-08-30
用途: 専用回路増設
徳谷設備電気・ガス・熱供給・水道業

在庫が無くなったり、近くに売って無かった時はココでお世話になっています。

対象商品 : 89769644
2022-06-22
用途: エアコン工事
建設業・工事業

納品が早く助かりました。
また次回もお願いいたします。

対象商品 : 89769671
2017-11-11
用途: 家庭用IHヒ-タ-用分岐盤にて使用
運輸・通信業

問題は発生していません。コンパクトで場所をとらず、使い勝手が良いのが満足です。

対象商品 : 89769671
2017-07-14
用途: 電気工事

取り付け方も簡単でスムーズに取り付け出来ました。いい商品だと思います。

対象商品 : 89769671
2017-06-29
用途: ブレーカーの増設
その他業種

テンパールのボックス用の製品だけあって、ポン付け出来て作業が楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする