テンパール工業
パールテクトブレーカ 単3分岐回路用
パールテクト専用ブレーカ
コード短絡保護用瞬時遮断機能付
フラットハンドル
用途
住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電圧(V)
AC100-AC100/AC200
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5
極数・素子数
2P2E
アズワン品番
65-0286-43
フレーム(AF)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89769705
BC301NSA20
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください