テンパール工業
パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続)
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
用途
住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電圧(V)
AC100/AC200
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)2.5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89769723
BU52NS30
30
¥
13,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769732
BU52NS40
40
¥
13,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769741
BU52NS50
50
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769714
BU52NS20
20
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください