テンパール工業
パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付)
フラットハンドル
用途
住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電圧(V)
AC100/AC200
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
極数・素子数
3P2E
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89769757
BU5301HEC30
30
50
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769766
BU5301HEC40
40
50
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769775
BU5301HEC50
50
50
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769784
BU1030HKC07
75
100
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769793
BU1030HKC10
100
100
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください