テンパール工業
分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ
パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)
88.5
端子種別
(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子
寸法D(mm)
56
寸法B(mm)
16.7
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
定格遮断容量(kA)
(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5
逆接続
不可
極数・素子数
2P2E
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89769802
C2NA1530
1個
H88.5×W16.7×D56(ハンドル含む)
0.07
AC100-AC100/AC200-AC200
15
30
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769811
C2NA2030
1個
H88.5×W16.7×D56(ハンドル含む)
0.07
AC100-AC100/AC200-AC200
20
30
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
89769836
52NA4030
1個
H88.5×W50.7×D56(ハンドル含む)
0.18
AC100/AC200-AC200
40
30
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769845
52NA5030
1個
H88.5×W50.7×D56(ハンドル含む)
0.18
AC100/AC200-AC200
50
30
¥
14,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27448533
GBC-2NA 15A 15mA
1台
H88.5×W16.7×D56(ハンドル含む)
0.07
AC100-AC100/AC200-AC200
15
15
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27448549
GBC-2NA 20A 15mA
1台
H88.5×W16.7×D56(ハンドル含む)
0.07
AC100-AC100/AC200-AC200
20
15
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27448558
GBC-2NA 30A 15mA
1台
H88.5×W16.7×D56(ハンドル含む)
0.07
AC100-AC100/AC200-AC200
30
15
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89769827
C2NA3030
1個
H88.5×W16.7×D56(ハンドル含む)
0.07
AC100-AC100/AC200-AC200
30
30
¥
7,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください