曜日別特売

機器取付ボックス

機器取付ボックス - テンパール工業機器取付ボックス - テンパール工業機器取付ボックス - テンパール工業
仕様扉付種別機器取付ボックス形状露出・半埋込形機能木板ベース縦(mm)320内容量1個
全11種類を絞り込む
深さ(mm)
横(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
深さ(mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89770475MA323811118(木板)200×277×15381
17,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
89770484MA323810103(木板)200×277×15381
17,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89770493MA324111118(木板)200×311×15415
18,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89770502MA324110103(木板)200×311×15415
18,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89770511MA324411118(木板)200×345×15449
19,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89770527MA324811118(木板)200×379×15483
20,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89770536MA325111118(木板)200×413×15517
21,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89770545MA325511118(木板)200×447×15551
23,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89770554MA326111118(木板)200×515×15619
28,300
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89770563MA326811118(木板)200×583×15687
31,200
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
89770572MA327811118(木板)200×685×15789
35,900
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする