オプシーラー OP-130(テープ無し)

オプシーラー OP-130(テープ無し) - サンペルカ
(1件のレビュー)

合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。
柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。

用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め伸び(%)205見掛密度(kg/m3)80材質合成ゴム(EPDM)仕様半連続気泡体長さ(mm)2000幅(mm)1000グレードOP-130引張強度(MPa)0.10RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)4内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897705973×1000×2000310002000
オープン
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897706064×1000×2000410002000
オープン
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897706155×1000×2000510002000
オープン
9,298
10,228(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897706246×1000×2000610002000
オープン
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897706337×1000×2000710002000
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897706428×1000×2000810002000
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897706519×1000×2000910002000
オープン
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977066710×1000×20001010002000
オープン
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977067615×1000×20001510002000
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977068520×1000×20002010002000
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977069425×1000×20002510002000
オープン
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977070330×1000×20003010002000
オープン
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977071235×1000×20003510002000
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977072140×1000×20004010002000
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977073745×1000×20004510002000
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977074650×1000×20005010002000
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977075555×1000×20005510002000
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977076460×1000×20006010002000
オープン
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977077365×1000×20006510002000
オープン
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977078270×1000×20007010002000
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977079175×1000×20007510002000
オープン
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8977080780×1000×20008010002000
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
九州地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89770624
2019-01-17
用途: キャンバストップの断熱・防音材に利用
教育・研究機関

キャンバストップの内装スポンジ劣化の交換に利用。吸音性は純正相当以上であるが、断熱性は炎天下の走行に使用していないので不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする