エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)

エプトシーラー EE-1010P(テープ付き) - 日東電工
(2件のレビュー)

各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。

用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)2000材質合成ゴム(EPDM)構成フィルム基材粘着剤アクリル系粘着剤比重0.11伸び(%)450引張強度(N/cm2)8圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084999683×1000×200031000
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
084999775×1000×200051000
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
084999868×1000×200081000
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0849999510×1000×2000101000
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0850000415×1000×2000151000
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0850001320×1000×2000201000
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0850002225×1000×2000251000
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0850003830×1000×2000301000
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897713943×900×20003900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
897714035×900×20005900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
897714128×900×20008900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8977142110×900×200010900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8977143715×900×200015900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8977144620×900×200020900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8977145525×900×200025900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8977146430×900×200030900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
897713943×900×2000084999683×1000×20003×900×2000 エプトシーラー EE-1010P(テープ付き) 日東電工 08499968エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)日東電工1枚
9,698
税込10,668
サイズが変更になりました
897714035×900×2000084999775×1000×20005×900×2000 エプトシーラー EE-1010P(テープ付き) 日東電工 08499977エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)日東電工1枚
10,980
税込12,078
サイズが変更になりました
897714128×900×2000084999868×1000×20008×900×2000 エプトシーラー EE-1010P(テープ付き) 日東電工 08499986エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)日東電工1枚
12,980
税込14,278
サイズが変更になりました
8977142110×900×20000849999510×1000×200010×900×2000 エプトシーラー EE-1010P(テープ付き) 日東電工 08499995エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)日東電工1枚
13,980
税込15,378
サイズが変更になりました
8977143715×900×20000850000415×1000×200015×900×2000 エプトシーラー EE-1010P(テープ付き) 日東電工 08500004エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)日東電工1枚
17,980
税込19,778
サイズが変更になりました
8977144620×900×20000850001320×1000×200020×900×2000 エプトシーラー EE-1010P(テープ付き) 日東電工 08500013エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)日東電工1枚
20,980
税込23,078
サイズが変更になりました
8977145525×900×20000850002225×1000×200025×900×2000 エプトシーラー EE-1010P(テープ付き) 日東電工 08500022エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)日東電工1枚
24,980
税込27,478
サイズが変更になりました
8977146430×900×20000850003830×1000×200030×900×2000 エプトシーラー EE-1010P(テープ付き) 日東電工 08500038エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)日東電工1枚
27,980
税込30,778
サイズが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08499995
2022-12-11
用途: 車の遮音
その他業種

遮音性は○、工業的な匂いが気になります。匂いはそのうちし無くなることを期待。同じ目的で匂いに敏感な方は時間に猶予を持って注文しておいて施工前に匂いを消しておくことを勧めます。

対象商品 : 08499977
2017-05-29
用途: 車のデッドニング用
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかホームセンターなどでは入手出来ない部材故、大変重宝致しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1153:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする