曜日別特売

エプトシーラー 686P(テープ付き)

エプトシーラー 686P(テープ付き) - 日東電工
(2件のレビュー)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。

用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)2000材質合成ゴム(EPDM)粘着剤アクリル系粘着剤構成フィルム基材比重0.13伸び(%)550引張強度(N/cm2)10圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085000473×1000×200031000
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
085000565×1000×200051000
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0850007410×1000×2000101000
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0850008315×1000×2000151000
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0850009220×1000×2000201000
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0850010825×1000×2000251000
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0850011730×1000×2000301000
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897714733×900×20003900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
897714825×900×20005900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8977150710×900×200010900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8977151615×900×200015900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8977152520×900×200020900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8977153425×900×200025900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8977154330×900×200030900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
085000658×1000×200081000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
897714918×900×20008900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
897714733×900×2000085000473×1000×20003×900×2000 エプトシーラー 686P(テープ付き) 日東電工 08500047エプトシーラー 686P(テープ付き)日東電工1枚
9,898
税込10,888
サイズが変更になりました
897714825×900×2000085000565×1000×20005×900×2000 エプトシーラー 686P(テープ付き) 日東電工 08500056エプトシーラー 686P(テープ付き)日東電工1枚
10,980
税込12,078
サイズが変更になりました
8977150710×900×20000850007410×1000×200010×900×2000 エプトシーラー 686P(テープ付き) 日東電工 08500074エプトシーラー 686P(テープ付き)日東電工1枚
14,980
税込16,478
サイズが変更になりました
8977151615×900×20000850008315×1000×200015×900×2000 エプトシーラー 686P(テープ付き) 日東電工 08500083エプトシーラー 686P(テープ付き)日東電工1枚
18,980
税込20,878
サイズが変更になりました
8977152520×900×20000850009220×1000×200020×900×2000 エプトシーラー 686P(テープ付き) 日東電工 08500092エプトシーラー 686P(テープ付き)日東電工1枚
22,980
税込25,278
サイズが変更になりました
8977153425×900×20000850010825×1000×200025×900×2000 エプトシーラー 686P(テープ付き) 日東電工 08500108エプトシーラー 686P(テープ付き)日東電工1枚
24,980
税込27,478
サイズが変更になりました
8977154330×900×20000850011730×1000×200030×900×2000 エプトシーラー 686P(テープ付き) 日東電工 08500117エプトシーラー 686P(テープ付き)日東電工1枚
28,980
税込31,878
サイズが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08500074
2019-06-18
用途: 車内の防音に

アクリル系のシールがついているので、はさみ等でカットして簡単に張り付け施工でき使い勝手が良いです

対象商品 : 08500117
2019-02-09
用途: 車の荷台のマット
有限会社大林

使ってみて30mmの厚さよりももう少し薄めの商品が良かったかもしれなと思った、ただクッション性がとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
577:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする