曜日別特売

バケツ

バケツ - 萬年バケツ - 萬年バケツ - 萬年
(3件のレビュー)

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。

材質亜鉛鉄板形状丸形質量(g)1070口径(Φmm)280深さ(mm)230板厚(mm)0.35底径(Φmm)240底面の厚さ(mm)0.5商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570415工事用2号バケツ12
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89570415
2017-11-27
用途: 餅搗き
株式会社福田企画グループ卸売・小売業

しっかりと頑丈なので、すべての作業が迅速にすすんで重宝しています。

対象商品 : 89570415
2017-01-30
用途: 薪ストーブの上に

北国の作業場なので、薪ストーブの上でお湯を沸かすのが必須なのですが大きくて丈夫で使いやすいです。数年使わないと耐久性はわかりませんが満足です。

対象商品 : 89570415
2015-02-12
用途: ブロック積みのモルタル入れに、使用
キシモトブロック

厚めの鉄板の恩恵で大変強度も、しっかりしてて使いやすいです。
また今度も購入予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする