omron(オムロン)
Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
フィルターサイズ(mm)
焦点距離(mm)
鏡筒長(mm)
撮像素子
絞り
画角
最近接距離(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89773047
3Z4S-LE SV-7525H
画像センサ
M34.0 P0.5
75
49.5~54.6
(適合最大)1インチ
2.5~Ciose
2/3"= 5.0°×6.7°
1"= 7.3°×9.7°
1.2
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89773056
3Z4S-LE SV-10028H
画像センサ
M37.5 P0.5
100
66.5~71.6
(適合最大)1インチ
2.8~Ciose
2/3"= 3.9°×5.1°
1"= 5.6°×7.5°
2
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください