曜日別特売
(24件のレビュー)

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。

材質亜鉛鉄板形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
全9種類を絞り込む
容量(L)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895704245号バケツ10シルバー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
225799876号11-
1,920
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
2258000510号15-
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
172175851号バケツ6シルバー
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17217594特1号バケツ3シルバー
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
172176123号バケツ8シルバー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
172176288号バケツ13シルバー
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
2258001412号バケツ18シルバー
2,060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17217603特2号バケツ5シルバー
1,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22580014
2026-03-11
用途: 河川災害工事
建設業・工事業

大量の水が一度に酌めるので大変便利
以前はプラスチック製を使ってましたが、半年くらいで割れてました

対象商品 : 17217612
2023-08-16
用途: 植木水やり
有限会社プレアデス

耐久性ありそうでいい感じです。
プラスティックでないのが何よりです。

2023-02-04
用途: 荷物入れ
肉じるや5飲食業

丈夫で軽い使い勝手もよく重宝しています。
大きさも丁度いいです。
発送時の梱包もしっかりしていて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17217585
2022-01-10
用途: 牛舎で使用

牛への飼料給餌の際に使用しております。大きさがちょうど良く丈夫なため重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 17217585
2020-08-31
用途: 画材の整理
工房アマラ製造業

強いし、重くないしばっちりです。追加注文させていただきました。

対象商品 : 89570424
2020-07-15
用途: 洗車、掃除等で使用。

作りがしっかりしていて丈夫そうなので永く使えそうです。

対象商品 : 22580014
2019-08-20
用途: 畜産用
農・林・水産業

軽くて使いやすい。容量も深みがあるので、給餌用としてつかっています。

対象商品 : 89570424
2019-01-23
用途: 目土用の砂をいれて使用しております。
サービス業

かねでプラスチックのものですと。劣化が早いですが長く使用でき満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする