曜日別特売

【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径20Φmm

【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径20Φmm - ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径20Φmm - ノーブランド

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.08調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89786252-2020~100
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786261-20101~200
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786277-20201~300
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786286-20301~400
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786295-20401~500
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786304-20501~600
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786313-20601~700
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786322-20701~800
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786331-20801~900
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786347-20901~1000
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3655:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする