ノーブランド
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径28Φmm
アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途
光学機器、通信機器部品など
成分
Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部
材質
アルミA5056
タイプ
丸棒
規格
参考)H4040 A5056BD
外径公差(mm)
±0.10
調質
(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89786557
-
28
20~100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786566
-
28
101~200
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786575
-
28
201~300
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786584
-
28
301~400
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786593
-
28
401~500
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786602
-
28
501~600
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786611
-
28
601~700
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786627
-
28
701~800
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786636
-
28
801~900
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786645
-
28
901~1000
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800