【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径38Φmm

【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径38Φmm - ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径38Φmm - ノーブランド

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。

用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.10調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89786952-3820~100
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786961-38101~200
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786977-38201~300
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786986-38301~400
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89786995-38401~500
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787004-38501~600
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787013-38601~700
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787022-38701~800
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787031-38801~900
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787047-38901~1000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
285:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする