Namekawa(滑川軽銅)
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径45Φmm
(1件のレビュー)
アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途
光学機器、通信機器部品など
成分
Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部
材質
アルミA5056
タイプ
丸棒
規格
参考)H4040 A5056BD
外径公差(mm)
±0.15
調質
(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89787257
-
45
20~100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787266
-
45
101~200
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787275
-
45
201~300
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787284
-
45
301~400
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787293
-
45
401~500
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787302
-
45
501~600
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787311
-
45
601~700
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787327
-
45
701~800
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787336
-
45
801~900
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787345
-
45
901~1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800