曜日別特売

【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径50Φmm

【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径50Φmm - Namekawa(滑川軽銅)
(1件のレビュー)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。

用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.15調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89787354-5020~100
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787363-50101~200
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787372-50201~300
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787381-50301~400
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787397-50401~500
オープン
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787406-50501~600
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787415-50601~700
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787424-50701~800
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787433-50801~900
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787442-50901~1000
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89787363
2016-02-23
用途: 家庭用の工作物
製造業

磨き材ではないのである程度表面状態は良好ではないと思っていましたが、予想を超えてキズやヘコミ、油が付いていました。これはちょっと酷すぎるのでは。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
343:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする