Namekawa(滑川軽銅)
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径60Φmm
(1件のレビュー)
アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途
光学機器、通信機器部品など
成分
Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部
材質
アルミA5056
タイプ
丸棒
規格
参考)H4040 A5056BD
外径公差(mm)
±0.23
調質
(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89787555
-
60
20~100
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787564
-
60
101~200
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787573
-
60
201~300
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787582
-
60
301~400
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787591
-
60
401~500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787607
-
60
501~600
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787616
-
60
601~700
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787625
-
60
701~800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787634
-
60
801~900
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89787643
-
60
901~1000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800