【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径80Φmm

【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径80Φmm - Namekawa(滑川軽銅)
(2件のレビュー)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。

用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89788036-8020~40
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788045-8041~60
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788054-8061~80
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788063-8081~100
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788072-80101~120
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788081-80121~140
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788097-80141~160
オープン
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788106-80161~180
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788115-80181~200
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788124-80201~220
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788133-80221~240
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788142-80241~260
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788151-80261~280
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788167-80281~300
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89788036
2023-01-15
用途: バイクのカスタムパーツ作成
製造業

バイクのカスタムパーツ作成に使用してます。切削性が良くて仕上がりもまずまずです。希望の長さにカットしてくれるので工数も少なく出来ます。

対象商品 : 89788124
2021-07-24
用途: ソーラーライトの部品製作
製造業

ソーラーライトの樹脂部分をアルミで作りたくて購入しました。加工し易くてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2816:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする