Namekawa(滑川軽銅)
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径90Φmm
アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途
光学機器、通信機器部品など
成分
Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部
材質
アルミA5056
タイプ
丸棒
規格
参考)H4040 A5056BD
外径公差(mm)
±1.20
調質
(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89788316
-
90
20~40
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788325
-
90
41~60
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788334
-
90
61~80
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788343
-
90
81~100
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788352
-
90
101~120
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788361
-
90
121~140
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788377
-
90
141~160
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788386
-
90
161~180
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788395
-
90
181~200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788404
-
90
201~220
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788413
-
90
221~240
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788422
-
90
241~260
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788431
-
90
261~280
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89788447
-
90
281~300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800