Namekawa(滑川軽銅)
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径180Φmm
アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途
光学機器、通信機器部品など
成分
Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部
材質
アルミA5056
タイプ
丸棒
規格
参考)H4040 A5056BD
外径公差(mm)
±2.20
調質
(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89789716
-
180
20~40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89789725
-
180
41~60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89789734
-
180
61~80
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89789743
-
180
81~100
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89789752
-
180
101~120
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89789761
-
180
121~140
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89789777
-
180
141~160
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89789786
-
180
161~180
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89789795
-
180
181~200
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89789804
-
180
201~220
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89789813
-
180
221~240
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89789822
-
180
241~260
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89789831
-
180
261~280
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89789847
-
180
281~300
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800