曜日別特売

【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径200Φmm

【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径200Φmm - Namekawa(滑川軽銅)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。

用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±2.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89789996-20020~40
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89790005-20041~60
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89790014-20061~80
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89790023-20081~100
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89790032-200101~120
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89790041-200121~140
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89790057-200141~160
オープン
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89790066-200161~180
オープン
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89790075-200181~200
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89790084-200201~220
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89790093-200221~240
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89790102-200241~260
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89790111-200261~280
オープン
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89790127-200281~300
オープン
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3372:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする