タカノ
ガイドブシュ用スペーサ(鋳物タイプ、OYP・OYZP対応)
仕様
ノック穴付(OYP・OYZPタイプ対応)
材質
FC250
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
タップM(mm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法e(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89936682
OGBPS20-10
74
44
22
-
10
56
30
6.6
6
56
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936691
OGBPS20-20
74
44
22
-
20
56
30
6.6
6
56
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936707
OGBPS20-30
74
44
22
-
30
56
30
6.6
6
56
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936725
OGBPS25-10
84
48
28
-
10
66
30
9
8
66
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936734
OGBPS25-20
84
48
28
-
20
66
30
9
8
66
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936743
OGBPS25-30
84
48
28
-
30
66
30
9
8
66
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936752
OGBPS25-40
84
48
28
8
40
66
30
-
8
66
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936777
OGBPS32-10
100
58
34
-
10
76
36
11
8
76
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936786
OGBPS32-20
100
58
34
-
20
76
36
11
8
76
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936804
OGBPS32-40
100
58
34
10
40
76
36
-
8
76
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936813
OGBPS32-50
100
58
34
10
50
76
36
-
8
76
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936822
OGBPS38-20
130
75
42
-
20
100
44
11
10
100
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936831
OGBPS38-30
130
75
42
-
30
100
44
11
10
100
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936847
OGBPS38-40
130
75
42
10
40
100
44
-
10
100
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936856
OGBPS38-50
130
75
42
10
50
100
44
-
10
100
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936865
OGBPS38-60
130
75
42
10
60
100
44
-
10
100
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936874
OGBPS38-70
130
75
42
10
70
100
44
-
10
100
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936883
OGBPS38-80
130
75
42
10
80
100
44
-
10
100
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936892
OGBPS50-20
155
90
52
-
20
125
60
14
10
125
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936901
OGBPS50-30
155
90
52
-
30
125
60
14
10
125
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936917
OGBPS50-40
155
90
52
12
40
125
60
-
10
125
¥
3,490
¥
3,488
¥
3,837
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936935
OGBPS50-60
155
90
52
12
60
125
60
-
10
125
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936944
OGBPS50-70
155
90
52
12
70
125
60
-
10
125
¥
5,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936953
OGBPS50-80
155
90
52
12
80
125
60
-
10
125
¥
6,970
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936795
OGBPS32-30
100
58
34
-
30
76
36
11
8
76
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
89936716
OGBPS20-40
74
44
22
6
40
56
30
-
6
56
¥
1,730
取扱い終了
89936761
OGBPS25-50
84
48
28
8
50
66
30
-
8
66
¥
2,490
取扱い終了
返品不可
89936926
OGBPS50-50
155
90
52
12
50
125
60
-
10
125
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください