曜日別特売

リークディテクタ

リークディテクタ - アサダ
(1件のレビュー)

高性能・高感度赤外線式センサー(NDIR方式)と見やすい9段階カラーインジゲータにより、誤検知の少ない漏えい検知を実現。
ブローブ先端のLEDライト点灯により、システム内部・天井裏や壁内部、地下室等の暗所部の冷媒漏えい探索にも効果を発揮。
アラームのON/OFF切替可能。

用途大型冷凍冷蔵庫、大型空調機器、業務用空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコンなどの冷媒漏えい検知に。対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、R32、R245faなどのフロン仕様ガス導入方法:ガス吸引方式付属品リークチェックボトル、予備フィルタ×5、ACアダプタ、本体カバー、収納ケース、検査成績書トラスコ品番759-7061質量(g)495電源充電式リチウム電池温度範囲(℃)使用温度:0~50/保管温度-10~60感度High:4g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年、CMモード:3g/年機能ピークホールド機能、自動感度切替モード機能、CMモード、LEDライト装備。時間反応時間:1秒以下/ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と9段階LED表示検知方式赤外線センサー方式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89791143LD316
52,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89791143LD31659524845LD330LD316 リークディテクタLD330 アサダ 59524845リークディテクタLD330アサダ1台
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89791143
2015-04-18
用途: 漏れチェック
建設業・工事業

静かな所では操作、警報音が大きすぎると思いますので音量調整ができるとありがたいです。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
1が参考にしています
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする