曜日別特売

集じんホース(延長用)

集じんホース(延長用) - 京セラインダストリアルツールズ集じんホース(延長用) - 京セラインダストリアルツールズ集じんホース(延長用) - 京セラインダストリアルツールズ集じんホース(延長用) - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです
ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです

用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※ホースの重量や作業によるゴミや粉じんの影響で抜けることがありますのでしっかりと差込んで使用してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※集じん機及び電動工具のスイッチが切れていることを確認してから取り付けてください
※取り付けた後は外れないことを確認してください
※破れ等がある場合は絶対に使用しないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093161856076817-
4,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
3828876560762875
8,470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09316185
2021-08-24
用途: トリマに使用

トリマを使用する時、切り屑で切削部分が見辛いことがありましたが、このホースを使って集塵すると切削部分が見易く切り屑の始末も楽になりました。
ホースの硬さも扱い易く満足です。

対象商品 : 09316185
2020-07-16
用途: 木工作業のDIYで丸のこを使用するときに使います
不動産業

長さも適当にあり使いやすい商品です、使う機器により重たい集塵機を移動させなくてもよくなり便利です。
もう少し内径が太い物があればより吸い込み抵抗が少なくて良いと思います。

対象商品 : 09316185
2018-11-23
用途: コンクリートの切断

集塵機とサンダーを繋ぎ環境に優しい作業ができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする