タカノ
ガイドブシュ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付・ボールリテーナタイプ対応)
仕様
ノック穴付(ボールリテーナタイプ対応)
材質
FC250
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
タップM(mm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法e(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89936962
OABPS20-10
74
44
28
-
10
56
30
6.6
6
56
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936971
OABPS20-20
74
44
28
-
20
56
30
6.6
6
56
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936987
OABPS20-30
74
44
28
-
30
56
30
6.6
6
56
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937005
OABPS25-10
84
48
34
-
10
66
30
9
8
66
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937014
OABPS25-20
84
48
34
-
20
66
30
9
8
66
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937032
OABPS25-40
84
48
34
8
40
66
30
-
8
66
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937041
OABPS25-50
84
48
34
8
50
66
30
-
8
66
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937075
OABPS32-30
100
58
42
-
30
76
36
11
8
76
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937084
OABPS32-40
100
58
42
10
40
76
36
-
8
76
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937093
OABPS32-50
100
58
42
10
50
76
36
-
8
76
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937102
OABPS38-20
130
75
52
-
20
100
44
11
10
100
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937111
OABPS38-30
130
75
52
-
30
100
44
11
10
100
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937127
OABPS38-40
130
75
52
10
40
100
44
-
10
100
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937136
OABPS38-50
130
75
52
10
50
100
44
-
10
100
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937145
OABPS38-60
130
75
52
10
60
100
44
-
10
100
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937154
OABPS38-70
130
75
52
10
70
100
44
-
10
100
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937163
OABPS38-80
130
75
52
10
80
100
44
-
10
100
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937172
OABPS50-20
155
90
62
-
20
125
60
14
10
125
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937181
OABPS50-30
155
90
62
-
30
125
60
14
10
125
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937197
OABPS50-40
155
90
62
12
40
125
60
-
10
125
¥
3,490
¥
3,488
¥
3,837
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937215
OABPS50-60
155
90
62
12
60
125
60
-
10
125
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937224
OABPS50-70
155
90
62
12
70
125
60
-
10
125
¥
5,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937233
OABPS50-80
155
90
62
12
80
125
60
-
10
125
¥
6,970
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89936996
OABPS20-40
74
44
28
6
40
56
30
-
6
56
¥
1,730
取扱い終了
89937023
OABPS25-30
84
48
34
-
30
66
30
9
8
66
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
89937057
OABPS32-10
100
58
42
-
10
76
36
11
8
76
¥
1,540
取扱い終了
89937066
OABPS32-20
100
58
42
-
20
76
36
11
8
76
¥
1,650
取扱い終了
89937206
OABPS50-50
155
90
62
12
50
125
60
-
10
125
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください