タカノ
ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付)
仕様
ノック穴付
材質
FC250
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
タップM(mm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法e(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89937242
OGHPS20-10
74
44
-
-
10
56
30
6.6
6
56
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937251
OGHPS20-20
74
44
-
-
20
56
30
6.6
6
56
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937267
OGHPS20-30
74
44
-
-
30
56
30
6.6
6
56
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937276
OGHPS20-40
74
44
-
6
40
56
30
-
6
56
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937285
OGHPS25-10
84
48
-
-
10
66
30
9
8
66
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937294
OGHPS25-20
84
48
-
-
20
66
30
9
8
66
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937303
OGHPS25-30
84
48
-
-
30
66
30
9
8
66
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937312
OGHPS25-40
84
48
-
8
40
66
30
-
8
66
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937337
OGHPS32-10
100
58
-
-
10
76
36
11
8
76
¥
1,210
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937346
OGHPS32-20
100
58
-
-
20
76
36
11
8
76
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937355
OGHPS32-30
100
58
-
-
30
76
36
11
8
76
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937364
OGHPS32-40
100
58
-
10
40
76
36
-
8
76
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937373
OGHPS32-50
100
58
-
10
50
76
36
-
8
76
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
89937382
OGHPS38-20
130
75
32
-
20
100
44
11
10
100
¥
1,620
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937391
OGHPS38-30
130
75
32
-
30
100
44
11
10
100
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937407
OGHPS38-40
130
75
32
10
40
100
44
-
10
100
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937416
OGHPS38-50
130
75
32
10
50
100
44
-
10
100
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937425
OGHPS38-60
130
75
32
10
60
100
44
-
10
100
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937434
OGHPS38-70
130
75
32
10
70
100
44
-
10
100
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937443
OGHPS38-80
130
75
32
10
80
100
44
-
10
100
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937452
OGHPS50-20
155
90
45
-
20
125
60
14
10
125
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937461
OGHPS50-30
155
90
45
-
30
125
60
14
10
125
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937477
OGHPS50-40
155
90
45
12
40
125
60
-
10
125
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937486
OGHPS50-50
155
90
45
12
50
125
60
-
10
125
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937495
OGHPS50-60
155
90
45
12
60
125
60
-
10
125
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937504
OGHPS50-70
155
90
45
12
70
125
60
-
10
125
¥
5,020
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937513
OGHPS50-80
155
90
45
12
80
125
60
-
10
125
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937321
OGHPS25-50
84
48
-
8
50
66
30
-
8
66
¥
2,130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください