タカノ
ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付)
仕様
ノック穴付
材質
SS400
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
タップM(mm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法e(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89937802
OGLPS20-10
74
44
56
-
10
56
30
6.6
6
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937811
OGLPS20-20
74
44
56
-
20
56
30
6.6
6
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937827
OGLPS20-30
74
44
56
-
30
56
30
6.6
6
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937836
OGLPS20-40
74
44
56
6
40
56
30
-
6
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937845
OGLPS25-10
84
48
66
-
10
66
30
9
8
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937854
OGLPS25-20
84
48
66
-
20
66
30
9
8
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937863
OGLPS25-30
84
48
66
-
30
66
30
9
8
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937872
OGLPS25-40
84
48
66
8
40
66
30
-
8
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937881
OGLPS25-50
84
48
66
8
50
66
30
-
8
¥
2,690
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937897
OGLPS32-10
100
58
76
-
10
76
36
11
8
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937906
OGLPS32-20
100
58
76
-
20
76
36
11
8
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937915
OGLPS32-30
100
58
76
-
30
76
36
11
8
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937924
OGLPS32-40
100
58
76
10
40
76
36
-
8
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937933
OGLPS32-50
100
58
76
10
50
76
36
-
8
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937942
OGLPS38-20
130
75
100
-
20
100
44
11
10
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937951
OGLPS38-30
130
75
100
-
30
100
44
11
10
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937967
OGLPS38-40
130
75
100
10
40
100
44
-
10
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937976
OGLPS38-50
130
75
100
10
50
100
44
-
10
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937985
OGLPS38-60
130
75
100
10
60
100
44
-
10
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89937994
OGLPS38-70
130
75
100
10
70
100
44
-
10
¥
4,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938003
OGLPS38-80
130
75
100
10
80
100
44
-
10
¥
6,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938012
OGLPS50-20
155
90
125
-
20
125
60
14
10
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938021
OGLPS50-30
155
90
125
-
30
125
60
14
10
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938037
OGLPS50-40
155
90
125
12
40
125
60
-
10
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938046
OGLPS50-50
155
90
125
12
50
125
60
-
10
¥
4,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938055
OGLPS50-60
155
90
125
12
60
125
60
-
10
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938064
OGLPS50-70
155
90
125
12
70
125
60
-
10
¥
6,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938073
OGLPS50-80
155
90
125
12
80
125
60
-
10
¥
7,810
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください